イカ焼き器のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
105件の「イカ焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イカ焼き」、「イカ 焼き 鉄板」、「プレスサンドメーカー」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 160×155×380 TKG品番 9-1006-0201 TKG品番(2017) 6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

消費電力(W) 1250 寸法(mm) 焼面:340×320 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 外寸(mm) 355×467×H330 時間 焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃) サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm) 固定:最大幅45 EBM品番 1063800
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約330 寸法(全長)(mm) 約352 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約152×32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

EBM(江部松商事)パニーニ・クッカー
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品 タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶 時間 焼き上がり:1分~3分
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量 :約4kg材質 :ステンレス最大カット寸法:幅110×15mmステンレス丸刃Φ55mm使用。投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。1人前約3秒カット、コストは10分の1以下です。ハンドルもお好みに合わせて左右に付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×260×250
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! ガス火専用。
材質 本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装 質量(g) 386 寸法(cm) 約35.2×15.1×3.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約550 寸法(全長)(mm) 約368 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約180×36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

池永鉄工IKたい焼器
材質 鋳鉄 質量(kg) 1.6 サイズ(mm) 約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 166×140×355 TKG品番 9-1005-0401 TKG品番(2017) 6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新越ワークス(Three Snow)18-8いかクリップ
干しいか、スルメが丸まらずに焼くことができます。
形状 寸法(幅W×奥行D)(mm) 200×80 TKG品番 9-0778-1001 TKG品番(2017) 6-0690-1001
1個
749 税込824
5日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番 2-7945-01 仕様 [リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm) 0~70 寸法(mm) 250×150×492 質量(kg) 約18 タイプ アナログ 電源 AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm) 80×60 センサー K熱電対 電源コード(m) 2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御 マイコン式比例制御 ヒーター容量(W) 160 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

食パンに具をはさんで焼くだけ!熱々サクサクのホットサンドが簡単に出来ます。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質 アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(mm) 385×200×40 質量(g) 710
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質 (本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm) (焼面)140×120 質量(g) 360 板厚(mm) 1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×350×32 電子レンジ × 食器洗浄機 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

平野製作所いかにも 替刃
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカに! ナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りに!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm) 熱板:0~90 寸法(mm) 570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg) 約70 電源(V) AC100 50/60Hz 温度(℃) 加熱:室温+20~300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 遺留針付き・アナログ表示 加重(t) 0~15
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様 圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) (加熱)300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式
1台
670,000 税込737,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別 HHP2-2D デジタル アズワン品番 1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷