イソプロバノールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「イソプロバノール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロ」、「イソプロパノール」、「アルコール 溶剤」などの商品も取り扱っております。
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 95~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16L 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄 分類 水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16000mL 純度(%) 99.0以上 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0
1缶(14kg)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 イソプロピルアルコール、2-Propanol 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 (CH3)2CHOH 比重 d≒0.78 化学組成 (CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 平均分子量 60.10 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0 別称 イソプロピルアルコール
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 2-プロパノール 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2CHOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 (CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 60.10 原料の一部とする主なもの 消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0 別称 イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 成分 イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ 詰替え用 エタノール濃度(w/w%) 86 成分 エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分 雑貨品 RoHS指令(10物質対応) 対応 エタノール濃度(v/v%) 90.24 効果 機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 1-プロパノール 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3CH2CH2OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 CH3CH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-51 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.10 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 71-23-8 別称 n-プロピルアルコール
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果 殺菌、除菌、消毒 成分 エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別 指定医薬部外品 保存方法 室温 用法 塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用期限 3年 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。 水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。 JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
成分 イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 200mL 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)
259 税込285
当日出荷

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分 エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格 食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%) 50.18 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) エタノール濃度(v/v%) 58 効果 除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックスの濃度調整に。BS-7505、BS-9505に使用できます。
種別 希釈 成分 イソプロピルアルコール99.9%以上 トラスコ品番 112-8345 比重 0.785(20℃) 引火点(℃) 11.7 危険等級 塩素含有量(%) 0 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 14000g 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

名称 イソブチルアルコール、イソブタノール、2-Methyl-1-propanol (iso-Butyl alcohol) 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 (CH3)2CHCH2OH 濃度(%) ≧98.0 比重 d≒080 化学組成 (CH3)2CHCH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0063-41 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 74.12 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 78-83-1 別称 イソブチルアルコール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷