イネーブルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「イネーブルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッドマンスイッチ」、「グリップスイッチ」、「ハンドスイッチ」などの商品も取り扱っております。
標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格 低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様 端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別 ゴムカバー付 質量(g) 約9 保護構造 IP65(IEC 60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成 3ポジションスイッチ:2 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 125 適合電線(mm2) 0.5以下(1本) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性 ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 条件付短絡電流 50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) 1.5 汚染度(使用環境) 2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A) 3 開閉頻度(回/時) 1200 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 適合電線(mm2) 0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 定格通電電流(A) 3 端子強度(N) 20以上
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 35~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃性 150m/s2 機械的耐久性 OFF→ON:100万回以上。OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 電気的耐久性 10万回以上 定格インパルス耐電圧(kV) 異極:4.0、同極:2.5 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm以上 定格通電電流(A) 2.5 定格負荷 DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V) 250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズ M16(コネクタ付属) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


端子形状 はんだづけ端子 適合電線(mm2) 0.5以下(1本) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 端子強度(N) 20以上
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

接点構成 3ポジションスイッチ:2 仕様 端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格 IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 125 適合電線(mm2) 0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性 ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 条件付短絡電流 50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) 1.5 汚染度(使用環境) 2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A) 3 開閉頻度(回/時) 1200 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m) 0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V) 30/125 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
81日以内出荷


仕様 ターミナルタイプ:1.5インチねじ●コンタクト材質:ガラス繊維強化ポリプロピレン●OTTO G3大型機器 / マテハン用グリップ. OTTOの頑丈な射出成形グリップでは、さまざざなスイッチを装備することができます。 OTTOのHTWシリーズ押しボタンスイッチ(代表品番 ; 7373765 7373765 を参照)やTシリーズトグルスイッチ(品番 ; 512900 512900 を参照)などのホール効果及び電気機械スイッチを含む、ほぼすべてのOTTOスイッチをグリップで使用できます。. 長時間の使用に対応する人間工学に基づいた設計 左手用又は右手用を選択可能 ハード及びソフトグリップタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,740 税込32,714
7日以内出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

仕様 範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91,060 税込100,166
7日以内出荷