イボのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
14,240件の「イボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イボコロリ」、「イボ取り」、「イボ竹」などの商品も取り扱っております。
手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。 綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。 一本で多くのイボを処置できます。
形状 先細り型 タイプ 片綿球 全長(mm) 155 アズワン品番 8-5522-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00094000233 綿球径(Φmm) 17 松吉医科器械コード 24-2673-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5本×20袋)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

イボがついたゴムです すべり止め等 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm) 1 仕様 接着テープ付き
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングルティーザーウェットディタングラーPro
大きめサイズの濡れ髪専用ヘアケアブラシ。トリートメントを髪の根元から毛先まで均一に塗布することもできます。
材質 柄:ポリプロピレン、毛:熱可塑性ポリエーテル 全長(mm) 220
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質 ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名入れ可完全防水加工でとても柔らかな風合いを実現。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解。
アイボリー 首廻り(cm) 52 材質 ナイロントリコット、ウレタンラミネート 長さL×幅W(cm) 135×119 身丈(cm) 前:91
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

しっかりくっつき濡れてもはがれにくい。目立ちにくい透明タイプ。
寸法(mm) 【シート】19×72、【パッド】12×21 タイプ 防水 コード 42476917 アズワン品番 65-0394-23 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X10001000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(80枚)
399 税込439
翌々日出荷

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤 出力 接点出力(1a) 取扱説明書 (0.61MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質 不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm) 600×900 アズワン品番 8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分 膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm) 68 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい肌触りと、強力な制電効果がある糸が織り込まれている生地使用で、髪の毛を寄せ付けない親子刈布です。
アイボリー 首廻り(cm) 子:40対応(ゴム入り)、親:34~48対応 混率(%) ナイロン100 長さL×幅W(cm) 230×145
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニール 素材 ポリエステル、綿、その他
1ダース(12双)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。前席乗降時にシートベルトバックルをぶつけやすいBピラーに装着するプロテクター。ハイボスカル製。前席左右2枚セット
適合車種 FORESTER
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別 足うら用、靴ずれ対応 パッド穴(mm) 9
1箱(10枚)
399 税込439
4日以内出荷

汚物・嘔吐物にふりかけて1分間放置すると水分を吸収し固まりますので、ほうきで掃く等容易に処理できます。 手を汚さずに汚物を素早く固め処理ができ、感染を予防します。
仕様 固めてクリーンポイ タイプ 汚物処理剤(ボトルタイプ) 主成分 ボトルタイプ/高吸水性ポリマー、スプレータイプ/安定化ニ酸化塩素(除菌成分)・ヒノキ精油・ひば精油(消臭成分)・乳化剤 アズワン品番 8-8137-01
1本(200g)
1,535 税込1,689
欠品中


渡辺医科器械製作所W印イボ取り用ピンセット
材質 ステンレス 全長(mm) 135 リング外径(Φmm) 5 リング内径(Φmm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00241000001 松吉医科器械コード 23-6540-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

付属品 ホルダー 成分 アルコール タイプ 液体 容量(L) 1 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷