- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ジンク/耐熱塗料
- イヤリング・ピアス・指輪・ネックレス・マンテルのおすすめ人気ランキング
イヤリング・ピアス・指輪・ネックレス・マンテルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「イヤリング・ピアス・指輪・ネックレス・マンテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆 プライマー」、「錆 プライマー 塗料」、「ピアス ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
仕様
4mmまでのバーにご使用いただけます。
サイズ
W3×D0.4×H3.8cm
素材
塩化ビニル製
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。
サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。
無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。
主な用途
鉄
乾燥時間(時間)
夏期/3~5、冬期/10~15
使用場所
屋外用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.2kg
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
サビドメ
関連資料
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.7~2.3
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!
作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。
テスト印刷用紙2枚入
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
83%亜鉛含有
色
シルバー
乾燥時間(分)
45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、サビドメ
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別
指定可燃物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
92mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.5(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
寸法(縦×横)(mm)
91×55
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
色
メタリックシルバー
成分
92%亜鉛含有
耐熱性
170℃(連続24時間)異状なし
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、金属
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
耐寒性
-60℃(連続1008時間)異状なし。(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
92
こんなの欲しかった!アクセサリー作家さんの強い味方。アクセサリー台紙って重要だけど作るのが意外と面倒。そんな台紙作りの手間を省いたアイテムが登場しました。アクセサリーを台紙に差し込むだけの簡単作成。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●穴あきなのでピンや画鋲に掛けられます!●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●穴に金具を通すのでイヤリングが落ちません!●ネット通販・SNSで‥ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと 作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●フリーマーケットや手作り市などで。しっかりとした厚みのある台紙なので、アクセサリーの重みで台紙がしなったりしません。●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●お揃いのネックレス台紙も合わせてお使いになれば、統一感が出てより一層作品が引き立ちます。●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質
カード紙(310g/m2)
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96