- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- インサイドゲージのおすすめ人気ランキング
インサイドゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「インサイドゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peacock ダイヤルゲージ」、「インサイド」、「シリンダーゲージ」などの商品も取り扱っております。
目量(mm)
0.01
目盛
0-50-0
目盛仕様
0-50-0
指示誤差[1回転](μm)
±13
指示誤差[1/10回転](μm)
9
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
13
測定範囲(mm)
400~650
精度(mm)
±0.1
トラスコ品番
732-3000
全長(mm)
400
質量(g)
650
1個
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定
最小読取値(mm)
0.01
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8
主な用途
内側寸法の測定に
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)
0.01
材質(本体)
スチール
タイプ
ダイヤルゲージ付
主な用途
内径測定用に
繰返し精度(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
測定面は超硬合金チップ付です。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
1200~2200
精度(mm)
±0.3
トラスコ品番
732-2976
全長(mm)
1200
質量(g)
1900
1個
¥289,800
税込¥318,780
22日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
511
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)
0.01
指示誤差
±15
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)
0.01
全長(mm)
265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定子直径(Φmm)
4
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
測定範囲(mm)
1400~2500
精度(mm)
±0.3
トラスコ品番
732-2984
全長(mm)
1400
質量(g)
2200
1個
¥319,800
税込¥351,780
22日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)
0.01
仕様
マグネットベース付
目盛仕様
0-50-0
指示誤差[1回転](μm)
±13
指示誤差[全測定範囲](μm)
±20
指示誤差[1/10回転](μm)
9
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。