- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 発泡ウレタン
- インサルパックのおすすめ人気ランキング
インサルパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新62件の「インサルパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡ウレタン 断熱材」、「断熱 ウレタン スプレー」、「インサルパック ハイパー#30」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
207-8968
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.577L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
10.4
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×380
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
300~380
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10.4L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約17(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
18.9
1箱(10.4L)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様
1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品
細ノズル×1
寸法(mm)
60×60×281
色
クリーム
内容量(mL)
515(約450g相当)
耐熱温度(℃)
-40~+80
カットタイム(分)
60~120
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
15~30
密度(kg/m3)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
450mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
自己消火性
危険物の性状
非水溶性
施工量
22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)
1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
6.3
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×380
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
180~230
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6.3L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
色
ピンク
容量(mL)
600
タイプ
充てんタイプ1液
ガスの種類
HC(ノンフロン)
発泡体積(L)
29±2
発泡倍率
30倍
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8539-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.392L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
(A液/B液)15.9/16.4
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×505
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
900~1400
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
32.3L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約50(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
トラスコ品番
207-8972
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8565-96
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番
382-3253
色
ピンク
タイプ
ガンタイプ1液
ガスの種類
HC(ノンフロン)
発泡体積(L)
36~40
施工長さ
直径2cmで約130メートル
発泡倍率
30倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.525L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様
面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品
トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合
【4VOC基準】JAIA-406799
色
ライトイエロー
タイプ
エアゾール缶
容量(kg)
1
密度
26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)
0.0255
危険等級
Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)
10.7
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.709L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)
17.3
透湿係数(ng/m2sPa)
6.43
危険物の性状
非水溶性
吸水量(g/100cm2)
0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番
201-5324
材質/仕上
ウレタン樹脂
質量(kg)
1
色
ホワイト
容量(mL)
750
発泡体積(L)
36~40
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8501-66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.75L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番
273-8163
全長(mm)
370
質量(g)
400
全高(mm)
160
危険物の類別
非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に
トラスコ品番
208-5728
セット内容
GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本
質量(kg)
3
色
ピンク
容量(mL)
750
発泡体積(L)
36~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】
2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。
天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。
液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。
作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。
ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。
ただし、長期の保存には適しません。
開封後30日以内には使い切ってください。
なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
付属品
ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋
色
ライトイエロー
規格
(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593
発泡体積(L)
(最大)1142
仕様
2液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
35.8L
危険物の性状
非水溶性
1セット(40kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番
382-6767
色
クリーム
タイプ
ガンタイプ1液
ガスの種類
HC(ノンフロン)
発泡体積(L)
38±2
施工長さ
直径2cmで約130メートル
発泡倍率
30倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
534mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JAIA-008483 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
1本(750mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。
成分
アセトン・ブタン
トラスコ品番
215-0867
質量(g)
400
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色
ライトイエロー
仕様
2液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ
一液型充填
主成分
ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番
358-9824
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途断熱対策、結露対策。
色
ピンク
危険等級
Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第三石油類
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
1箱(800g×6セット)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷