- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- インサート ティーストレーナーのおすすめ人気ランキング
インサート ティーストレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「インサート ティーストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波洗浄装置」、「かご網茶こし」、「筒型茶こし」などの商品も取り扱っております。
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
67
外形寸法(mm)
108
深さ(mm)
40
材質
本体:18-8ステンレス
網目
40メッシュ
材質
18-8ステンレス
メッシュ
畳織200
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40(シングル)
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
66
外形寸法(mm)
115
深さ(mm)
37
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×45×23
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目
30
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
18-8ステンレススチール
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
メッシュ
30
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)
38
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2
タイマー設定
0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)
バルブ
(排水)1/2インチバルブ
網目
40メッシュ
材質
本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
50×50×55
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし