インデックスレバープランジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
110件の「インデックスレバープランジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック 機構」、「ロックレバー」、「回転固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質(ねじ部) ステンレスSUS303 材質(レバー部) ステンレスSUS303 材質(センターピン) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスSUS304 材質(ラバー) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ) SUS302 材質(ロックナット) ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体) ブラック 色(グリップ) つや消しブラック 表面処理(ノーズ) 四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。 不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で 操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。
用途特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。 角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。 付属品 六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(本体) SUM22L ユニクロメッキ 材質(レバー部) 亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ 材質(ピン) SUS303
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体) SUS303 タイプ ステンレス製・ロックナット付 材質(ノブ) ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン) SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング) SUS301 材質(ロックナット) SUS303
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度(℃) 250 材質 本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ) 黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

材質 (ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材S45C 材質(ロックナット) 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) 鋼線SWPB
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格 細目
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックス プランジャー
材質(コイルバネ) SUS302WPA 材質(ノブ) ポリアミド 材質(ノーズ) SUS303 色(ノブ) つや消しブラック
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部) 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) 鋼線SWPB 材質(ラバー) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PDV インデックスプランジャー
ストローク(mm) 8 レバー:つや消し黒 荷重(最小~最大)(N) 6.5/20
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃) -30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
最高温度(℃) 250 材質 本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ 1.5 ねじ規格 細目
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)