- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト ソケット M20のおすすめ人気ランキング
インパクト ソケット M20のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新216件の「インパクト ソケット M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 55mm」、「top インパクト レンチ ソケット」、「インパクトドライバー用ソケット14mm」などの商品も取り扱っております。
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)
52
用途充電工具18V対応
全長L(mm)
105
寸法l(mm)
62
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)
88
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)
6.35
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)
111
差込角対辺(mm)
6.35
角ドライブ(sq)12.7mm
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅(mm)
21
トラスコ品番
722-6594
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
形状
二重六角
二面幅B(mm)
30
差込角(mm)
(メス□a)19.05
適合
QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22D
ねじの呼び
M20、M22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)
12.7
セット内容
インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)
質量(g)
3585
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)
600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
最大消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5
適応ボルトサイズ
高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)
50/60
TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。
常用トルク(N・m)
600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
最大消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5
適応ボルトサイズ
高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)
50/60