インビジブルガラスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「インビジブルガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油膜 取り フロント ガラス 内側」、「車 窓 拭き」、「油膜取り スプレー」などの商品も取り扱っております。
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄 適合 油膜除去 成分 水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2669 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 タイプ スプレータイプ 成分 撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2670 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性 傷消し、防汚 成分 疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番 828-2671 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合 ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護 液性 弱酸性 成分 保護剤、増粘剤、水 トラスコ品番 828-2672 危険物の類別 非危険物
1本(651mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合 油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品 専用スポンジ 質量(g) 276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×69×64 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品 専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番 401-0434 タイプ 原液使用 内容量(L) 4 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合 ウロコ、油膜 付属品 ループファイバーパッド トラスコ品番 789-8941 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合 油膜、ウロコ 付属品 不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分 炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 452mL 危険物の性状 水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄 液性 中性 成分 界面活性剤、増粘剤 トラスコ品番 828-2673 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,188 税込2,407
当日出荷

ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。 強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成! さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。 子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。 お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。 また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。 内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。 ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。 広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
幅(mm) 105 高さ(mm) 248 質量(g) 797 奥行(mm) 67 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合 鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番 478-7790 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法 約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別 ガラスクリーナー シリーズ スクラビングバブル 使用場所 ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分 エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法 原液でお使いください。 液性 中性 危険物の類別 非危険物 特性 くもり止め 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合 油膜 特性 くもり止め 成分 陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。
用途窓ガラスのガラスクリーナー 適合 油膜、ヤニ、手アカ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 アズワン品番 64-9350-37 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
459 税込505
当日出荷

油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。
用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用 トラスコ品番 207-8925 材質/仕上 陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤 容量(mL) 500 質量(g) 590 アズワン品番 64-8722-84 危険物の類別 非危険物
1本
479 税込527
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー 寸法(mm) 650×420 関連資料 よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)