インボリュートのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
151件の「インボリュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホブ カッター」、「ギア シャフト」、「シャフトアダプター」などの商品も取り扱っております。
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm) 0.06~0.15
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 硬度 ブリネル 160±5% 表面処理 焼き入れ等はしておりません マタギ歯数 2 マタギミゾ幅の寸法差(mm) +0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(1m)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
12,880 税込14,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容 スペーサー/ 専用レンチ 材質 超硬 口径(Φmm) 22 外径(Φmm) 100 外径×刃厚×内径(mm) 100×8×22 適合電動機 補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分) 15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状 T1 バックラッシ(mm) 0.06~0.15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm) 75 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm) 120 内径(Φmm) 15 刃厚(mm) 2.8 最大切込深さ(mm) 30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)