- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- イーストン ペグのおすすめ人気ランキング
イーストン ペグのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新100件の「イーストン ペグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ杭」、「工事用ペグ」、「テント 固定金具」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)
18未満
線径(Φmm)
8
口径(Φmm)
18
仕様
アイ型
材質
鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)
6
長さ(mm)
(折返し)47
表面処理
クロメートメッキ仕上げ
材質
スチール(SS400)
頭部形状
J型
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
30
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
17
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状
丸型
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上
プラスチック
使用ロープ径(mm)
6~8
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様
U型
材質
鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コック
あり
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり