- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ウインカー ミラーのおすすめ人気ランキング
ウインカー ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新153件の「ウインカー ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアミラー レンズ」、「ナンバー灯」、「ドアミラー」などの商品も取り扱っております。
多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場!
実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品
取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
向きを変えられるバイザーがとってもCOOLなウインカー!レンズはフラットミラーガラスを採用。
取付ねじ径(Φmm)
10
従来タイプよりシャフトが20mm(115mm)長くなっているので後方確認がスムーズになります。
また取付位置がセンター寄りの車輌でも使いやすくなっています。
(従来品95mm)
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種
Ninja 250R
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
クリアレンズ車に最適なミラーコート。ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。
タイプ
シングル球
ガラス球形式
S25
色
オレンジ
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応、輸入車対応
消費電力(W)
27(21~35対応)
使用箇所
ウインカー
1パック(2個)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
主な適合車種
汎用。ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)
リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)
86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)
97.5×46×23(ブラケット除く)
ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。
用途交換用ドアミラー
型式
220系/AXVH70
車種
クラウン/カムリ ※ブラインドスポットモニター(BSM)搭載車適合不可。
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷