- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- ウインカー リレー 3ピンのおすすめ人気ランキング
ウインカー リレー 3ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ウインカー リレー 3ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極リレー」、「ナイルス」、「カブ ウインカーリレー」などの商品も取り扱っております。
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
3ピン
寸法(mm)
30×30×35(端子部を除く)
端子
10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合
●DC12V専用品。
寸法(mm)
ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ
● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合
キタコ補修部品
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)
最大40
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
主な適合純正品番
38301-gj0-713
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)
12
規格
10W×2+3.4W
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
2ピン
寸法(mm)
35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)
150
端子
10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電圧(V)
12
定格電力(W)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)
6
仕様
2ピン
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)
(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)
12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12