ウインカーリレーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
183件の「ウインカーリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインカー リレー 3ピン」、「フラッシャーリレー」、「ウインカーリレー 音」などの商品も取り扱っております。


二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V) 12 規格 10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 2ピン 寸法(mm) 35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W) 150 端子 10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V) 12 仕様 2ピン 規格 10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 34×22×34(端子部は除く) 動作範囲 0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W) 最大40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合 キタコ補修部品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)3ピンウィンカーリレー 12/24V共用
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様 極式:BLE3P 定格電圧(V) 12~24 定格電流(A) 5~10 点滅数(回/分) 12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合 ●DC12V専用品。 寸法(mm) ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く) サイズ ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V) 12専用 寸法(mm) 約35×34×34(端子部は除く) 容量(W) 150
1個
479 税込527
当日出荷

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用 電圧(V) 6 仕様 2ピン 規格 10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 34×22×34(端子部は除く)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED対応ウインカーリレー。 CE認証取得。 1分間で85回点滅プログラム。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)