ウインカー塗装のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「ウインカー塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テールレンズ塗装」、「ヘッドライトスプレー」、「マーカーレンズ オレンジ」などの商品も取り扱っております。
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ スプレータイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.21 危険物の性状 非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.18 危険物の性状 非水溶性
1本(105mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ タッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.4 危険物の性状 非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.144L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアレンズ車に最適なミラーコート。ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。
タイプ シングル球 ガラス球形式 S25 オレンジ 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応、輸入車対応 消費電力(W) 27(21~35対応) 使用箇所 ウインカー
1パック(2個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.9 危険物の性状 非水溶性
1本(168mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
主な適合車種 HD
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。
定格電圧(V) 12
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm) 55×55×145 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性 防噴流タイプ 適合機種 充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm) 80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 半透明 主な用途 窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番 818-6297 乾燥時間(分) 約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2) 約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アミノアルキド
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

主な適合車種 グランドマジェスティ250(04-)・マグザム
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷