- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ウインドウ用・ウォッシャー液
- ウインドウォッシャーのおすすめ人気ランキング
ウインドウォッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新397件の「ウインドウォッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「解氷液」、「ウインドウォッシャーノズル」、「ウインドウォッシャータンク」などの商品も取り扱っております。
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)
希釈
使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥379
税込¥417
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品
専用コック
成分
水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色
青
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-6、2倍希釈:-2
成分
水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性
弱アルカリ性
希釈
通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)
-40(原液) -15(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)
2
アズワン品番
64-8332-91
危険物の類別
非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-6(原液)、-1(3倍希釈)
希釈
通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)。汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(400mL)
¥129
税込¥142
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)
-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)
-50(原液)、-5(5倍希釈)
仕様
コック付き
トラスコ品番
458-9572
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20L)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)
-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
材質
メタノール、界面活性剤、色素
2L大容量で視界スッキリ!!
ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。
ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
使用方法
(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください
質量(g)
2125
タイプ
ストレート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
257×125×125
危険物の類別
非危険物
1本(2000mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
トラスコ品番
836-1332
容量(mL)
4000
容量(L)
4
容量(g)
4000
危険物の類別
非危険物
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)
(原液)-40
付属品
ノズル
タイプ
寒冷地用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比
(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)
2.2
危険物の類別
非危険物
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様
コック付き
トラスコ品番
401-0418
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
寸法(mm)
110×110×268
質量(kg)
2.1
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-6(原液)、-2(2倍希釈)
希釈
通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)。汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥549
税込¥604
当日出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)
対応
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性