- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト 黒のおすすめ人気ランキング
ウエイト 黒のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新778件の「ウエイト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「重石小さい」などの商品も取り扱っております。
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質
鉄
タイプ
5g刻み
厚さ(mm)
4.0(シート含む)
幅(mm)
20(シート幅含まず)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉄
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)
19×11.5
質量(kg)
5(ケース除く)
タイプ
5g刻み
公差
±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質
鉛
厚さ(mm)
3.8
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)
5
材質
耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)
3.1(シール部含む)
タイプ
5g刻み
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ
5/10g刻み
質量(kg)
1.8
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質
鉄
厚さ(mm)
3.8
表面処理
クロメートメッキ
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
鉛
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ
5g刻み
セット内容
5g×20個×30枚
材質
鉄
厚さ(mm)
4
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
材質
鉛
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)
1.5
材質
鉄
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質
鉛
テープ種類
ブチルゴム黒