- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト50gのおすすめ人気ランキング
ウエイト50gのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新119件の「ウエイト50g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「釣りおもり」、「ウエイト 貼り付け」などの商品も取り扱っております。
材質
鉛
厚さ(mm)
3(テープ部は除く)
仕様
黒テープ使用
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
接着面を強化するため接着面が扇型になっています。
粘着テープでホイールに接着し使用します。
用途トラック・バス用
幅(mm)
25
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です
材質
真鍮
寸法(mm)
20×20×20
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容
Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
1組
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
仕様
TB用の強力白テープ使用
材質
鉛
適合車種
トラック・バス
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉄
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)
19×11.5
質量(kg)
5(ケース除く)
タイプ
5g刻み
公差
±3%
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様
円筒型上下フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合