- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ウエッジ端子のおすすめ人気ランキング
ウエッジ端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「ウエッジ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット圧着端子」、「T10 端子」、「t10 ソケット」などの商品も取り扱っております。
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質
りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
最大許容電圧(V)
AC250
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質
ナイロン6
色
ナチュラル(白)
規格
UL94V-0
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
端子の種類
ばら端子
使用温湿度範囲
-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、40~70%
メッキ
部分金めっき
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
仕様
バラ端子
種別
バラ端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
適合ケーブル
AWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V
250
適合電線範囲 AWG(#)
20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
リン青銅
仕上
接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)
-55~+85
耐電圧
AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式
垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
結線方式
電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール)
形状
単品
適合
ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
仕様
ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 24AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = 標準.062インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .062"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 1561。最大接触抵抗 = 3.2mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様
RoHS対応品
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)
1.7~3.0
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合
XAP-※V
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
仕様
ジェンダー = メス。併用 = PUDコネクタハウジング。シリーズ = PUD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 24AWG。JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥56
税込¥62
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
バラ端子
定格電圧(V)
AC 250
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
電線被覆外径(mm)
0.750~1.450
適合電線サイズ
AWG 28~24
1パック(100個)
¥199
税込¥219
当日出荷