- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ウエハー ケースのおすすめ人気ランキング
ウエハー ケースのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新147件の「ウエハー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェハー ケース」、「ウェハートレー」、「半導体ケース」などの商品も取り扱っております。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数
25枚
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質
ナチュラルPP(ポリプロピレン)
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容
本体・カバー・スプリング(各1枚)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質
透明PC(ポリカーボネート)
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
タイプ
枚葉タイプ
材質
セミプラスト(R)P(PP)
寸法(mm)
125.5×142.24×114.3
収納数
25枚
アズワン品番
7-177-07
適合ウェハー寸法(Φmm)
100
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質
ナチュラルPP
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
セミプラスト(R)T(PBT)
セット内容
トレー・カバー・スプリング×各1個
ウェハーを固定できます。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
型番
H22-102-0815
アズワン品番
9-3059-03
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用
抵抗値
1-100Ω・cm
仕様
パーティクル:不問
サイドウォールにはウォッシュスロットを設け、洗浄、水切り、乾燥効果を高めています。
材質
PFA
容量
25枚用
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品
トレー、カバー、スプリング×各1個
フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。
主要部分には導電化材料を使用しています。
本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。
寸法D1(mm)
44
アズワン品番
2-5136-01
収納枚数(枚)
26
溝ピッチ(mm)
10
ウェハー径(Φmm)
300
1個
¥151,200
税込¥166,320
63日以内出荷
材質
セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
収納数
25枚