- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ウエルディングナットのおすすめ人気ランキング
ウエルディングナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「ウエルディングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型溶接ナット」、「溶接ナット SUS」、「段付 ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/生地
表面処理
生地
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
その他金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
42
種類
その他金具
ねじ径
W-3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
2A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目