ウエーブカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
94件の「ウエーブカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモート カメラ」、「hdmi webカメラ」、「ウェブカメラ」などの商品も取り扱っております。
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 映像素子 1/5型 CMOSセンサー 有効画素数 約200万画素 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル フレームレート 30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル) 実撮影画角 対角68度 F値 F2.8 フォーカス 固定 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) 角度調整範囲 スタンド:上下方向 内蔵マイク エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) ブラック 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間 6ヶ月
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品 USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ブラック 質量(g) 190 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×112×71 記録媒体 スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り) 解像度 HD:1920×1080、360p:640×360 保証期間 6ヶ月 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 対応フォーマット (動画)mp4 セキュリティ WPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート 通常15、暗視10(fps) アプリケーション スマートライフ+ カメラ仕様 イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85° 通信周波数帯域(GHz) 2.4(5非対応) 適合システム iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様 ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容 製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.91×66.64×72.9 機能 モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度 (最大)720p/30fps 保証期間 2年間無償保証 視野角 対角(dFoV):55° 材質(レンズ) プラスチック 互換性 一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス 固定フォーカス RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 0.9メガピクセル 内蔵マイク モノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル ブラック 質量(g) 約 66 (ケーブル含む ) ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 有効画素数 約100万画素 角度調整範囲 スタンド:上下方向 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間 6ヶ月 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子 1/6型 CMOSセンサー フォーカス 固定 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 F2.8 インターフェイス USB2.0(タイプAオス) 指向性 無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル 実撮影画角 対角54度 フレームレート 30FPS(~1280×720ピクセル) 内蔵マイク エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約110 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS 対応機種 Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×51×50 インターフェース USB 2.0 Type-A 最大解像度 1920×1080 保証期間 6か月 視野角 約120度 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm) 600~∞ 映像素子 CMOSセンサー フォーカス 固定 開放F値 F2.2 画素数 200万画素 アズワン品番 64-3780-26 フレームレート 最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマット MJPG/YUY2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容 製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式 USB-A 最大解像度 1080p/30fps-720p/30fps 保証期間 2年 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-3939-30 デジタルズーム 1.2× RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様 取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容 製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×71×43 対応 すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business) 機能 RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート 解像度 1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル) 保証期間 3年間無償保証 視野角 対角(dFoV):90° 材質(レンズ) ガラス 互換性 一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス オートフォーカス デジタルズーム 4倍 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵マイク ステレオ、デュアル全方位
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式 プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容 製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式 USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能 収音範囲:最大1m 最大解像度 1080p/30fps~720p/60fps 保証期間 2年 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-3939-31 デジタルズーム 1.2× RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g) 約68(ケーブル含む ) ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 表示 動作表示(撮影時に点灯) 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず ) 有効画素数 約500万画素 角度調整範囲 スタンド:上下方向 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間 6ヶ月 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子 1/4型 CMOSセンサー フォーカス 固定 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 F2.8 インターフェイス USB2.0(タイプAオス) 指向性 無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角 対角66度 フレームレート 30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイク デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
ブラック 質量(g) カメラ:約150(ケーブルを含む) ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず) 有効画素数 約200万画素 インターフェース USB2.0(タイプAオス) 角度調整範囲 スタンド:上下方向 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6ヵ月 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子 1/3型 CMOSセンサー 動作表示灯 あり(撮影時に点灯) フォーカス オートフォーカス 撮影距離(cm) 5~無限遠(レンズ先端より) F値 F2.5 アズワン品番 64-7717-65 指向性 マイク:無指向性 記録画素数 動画:最大1920×1080ピクセル 実撮影画角 対角76度 フレームレート 最大30FPS 内蔵マイク エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
取扱い終了