ウォーター ハンマー 防止 水 栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターハンマー吸収器」、「水撃防止器」、「水撃 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 使用場所 屋内専用
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質 ステンレス、黄銅 使用温度(℃) 1~85 使用圧力(MPa) 0.1~0.75 取付ねじ G1/2
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃) 1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体 冷温水・水道水 材質(本体) 黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa) 1.0 最高温度(℃) 90 最大流速(m/s) 3 接続 JIS R 封入圧力(MPa) 0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ねじ込み継手 形状 その他 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び 1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質 ステンレス、黄銅 使用温度(℃) 1~85 アズワン品番 64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

タイプ 単水栓 適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法 壁付き ハンドル形状 グリップハンドル 付加機能 洗濯機用水栓 カップリング 対応 操作方法 ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様 オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷



種類 ねじ込み継手 形状 プラグ 接続ねじ種類 R ねじの呼び 1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト ストローク(mm) 18 寸法(mm) 172×25 仕上 サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷