- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- ウォームギアボックスのおすすめ人気ランキング
ウォームギアボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「ウォームギアボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルギア」、「ウォームギア セット」、「ウォーム 減速機 小型」などの商品も取り扱っております。
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
材質(ケーシング)
エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
種類
減速機
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
種類
減速機
ねじれ
右方向
材質
CAC702(AlBC2)
種別
ウォームホイール
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
用途8インチホイールから10インチホイールに変更した場合、スピード表示に誤差が生じる為、ギヤBOXを交換し誤差をなくすパーツ
適合
10インチ用
主な適合車種
モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
モジュール
1
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー
フラットキー
塗装
アルミ地肌
取付姿勢
自由
軸の形状
中実軸
材質
(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
上ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中空軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備
回転数(min-1[r.p.m])
1800
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
周波数(Hz)
50/60兼用
材質
(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)
20
歯形
並歯
変速機タイプ
ウォームギア
軸配置
標準
キー
旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法
ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付
水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油
オイル潤滑
塗装
モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様
歯車構成ウォームギヤ1段
種類
ウォーム減速機
取付方式
脚取付
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法
1段ウォーム
取付脚
脚付
軸端キー
JIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号
B(下ウォーム形各軸水平)
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7