- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ウレタンチューブのおすすめ人気ランキング
ウレタンチューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,374件の「ウレタンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンチューブ 継手」、「ウレタンチューブ 8mm」、「ソフト チューブ」などの商品も取り扱っております。
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)
10
色
黒
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲
-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力
-100kPa
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
ウレタン
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。
材質
ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~60(チューブ静止状態時)
使用流体
空気
使用圧力範囲
【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。
材質
PU(ポリウレタン)
色
透明
一般空気圧配管用
柔軟
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質
軟質ウレタン
色
透明
長さ(m)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
約0.8[8]at 20℃
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)
50
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
50
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)
-100
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質
ウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
5
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
10
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)
最高使用圧力(MPa)
(空気)1.2/(水)0.9
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
パイプ
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性