- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- ウレタンバフのおすすめ人気ランキング
ウレタンバフのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新146件の「ウレタンバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンバフ 超微粒子」、「ウレタンバフ 150」、「ウレタンバフ 極細目」などの商品も取り扱っております。
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
磨き用バフです。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
30×150×30
内径(Φmm)
30
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最終仕上げ用ウレタンバフ。
寸法(mm)
150×130×18
目の粗さ
極細目
外径(Φmm)
150
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質
フェース材(スポンジ)/ポリウレタン。ループ材/ナイロン
内径(Φmm)
25
外径×内径(Φmm)
190×25
外径(Φmm)
190
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
20
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
20
内径(Φmm)
10
取付け方法
マジック式(Φ72のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ
直径(Φmm)
(ウールフェース材)160。(ループ材)150
厚さ(mm)
(中間スポンジ)10
材質
フェース材/ウール。中間部材/ウレタンスポンジ。ループ材/ナイロン
トラスコ品番
359-6907
長さ(mm)
(ウール)8
質量(g)
93
穴径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
1袋(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
危険物の類別
非危険物
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
サイズ(mm)
125
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ
細目
内径(Φmm)
22
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
穴径(Φmm)
45
材質
スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様
マジック式
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
磨き用バフ
外径(Φmm)
185
厚さ(mm)
30
質量(g)
30
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
対応製品
83P、83HP・52
寸法(mm)
Φ50×20
外径(Φmm)
50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷