- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- ウレタン樹脂 透明のおすすめ人気ランキング
ウレタン樹脂 透明のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新375件の「ウレタン樹脂 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン樹脂」、「ポッティング」、「ウレタン塗装クリアー」などの商品も取り扱っております。
2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内
指触乾燥時間(分)
20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)
硬化時間(時間)
8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)
危険等級
Ⅱ
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)
色調
透明
タイプ
B液(共通硬化剤)
指触乾燥時間(分)
20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)
硬化時間(時間)
8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。
色
クリヤー
主な用途
屋外木部
特性
耐候
種別
油性。木部用塗料
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
10~20
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
1
半硬化乾燥時間(時間)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.11~0.13
「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。
高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します
ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。
塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。
臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。
防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。
主な用途
コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ
使用場所
屋内外兼用
特性
耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候
主成分
シリコンウレタン樹脂
塗布面積(m2)
115~135/15kgセット・回
指触乾燥時間(分)
50(5℃)・25(20℃)・15(30℃)
希釈剤
016-0059塗料用シンナー
危険等級
Ⅲ
希釈
ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
混合比
主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)
0.11~0.13
可使時間(時間)
18(5℃)・7(20℃)・4(30℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
適合下塗り
033-1159ロック カチオンシーラーマルチ、061ライン 2液型サビカット、018-1531ダイナロックⅢ 下塗り白、032-2106ビニロック エラスティックフィラーⅢ(可とう形改修塗材E)、033ライン ユメロックシーラー
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
仕様
液状
色
淡黄色透明
主成分
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分)
120(25℃)
硬化時間(時間)
12(25℃)
硬化剤比率
主剤:硬化剤=2:1(重量比)
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。
仕様
うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法
1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、。 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
硬化材を共通にし使いやすくしました。
トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。
扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。
刷毛塗適正抜群。
用途木製品及び木製内装建材全般。
特性
速乾
タイプ
サンジング A液(主剤)
主な用途
木、金属
指触乾燥時間(分)
20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
研磨可能時間(時間)
3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途
木質フロア、屋内外の木部・木製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
30分~1時間
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分
ウレタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)
使用場所
屋内用
仕様
うすめ液/2ウレタン専用うすめ液
セット内容
主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本
タイプ
下塗り用
主な用途
木床
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
アズワン品番
64-8289-57
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
3.3
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
色
クリヤー
粘度
【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%
硬化時間(分)
(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90
主な用途
木工
指触乾燥時間(分)
(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
可使時間(時間)
(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
65~110
1缶(4L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)
使用場所
屋内用
仕様
うすめ液/2ウレタン専用うすめ液
セット内容
主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本
タイプ
上塗り用
主な用途
木床
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約6(20℃)
アズワン品番
64-8289-56
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
3.3
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ピュア ラッカー用うすめ液
タイプ
ラッカーシンナー
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)
特性
艶有
色
クリヤー(艶有)
主な用途
屋内木部
希釈剤
TL-40-P
塗布方法
スプレー、刷毛
硬化時間(時間)
2(20℃)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材
SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
塗膜厚(μm)
(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)
最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量
理論24g/m2/10μm
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)
(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。
速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。
密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。
塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。
仕様
【うすめ液】水
色
クリヤー
タイプ
水性塗料
主な用途
床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具
乾燥時間(時間)
1以上
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
80-100g/m2