ウールバフ 50のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「ウールバフ 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウールバフ」、「ウールバフ 75」、「ウールバフ 80」などの商品も取り扱っております。
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm) 80 厚さ(mm) 10 内径(Φmm) 9 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

コンパクトツールウールバフ
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きに トラスコ品番 206-3414 材質 ウレタンスポンジ、ウール 幅(mm) 50 厚さ(mm) 15 高さ(mm) 15 質量(g) 5 アズワン品番 64-8349-58 危険物の類別 非危険物
1枚
699 税込769
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ 細目 内径(Φmm) 22 取付け方法 マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)ウールディスク
対応製品 83P、83HP・52 寸法(mm) Φ50×5
1個
379 税込417
当日出荷

外径(Φmm) 80 厚さ(mm) 15 トラスコ品番 807-1372 質量(g) 10 危険物の類別 非危険物
1枚
679 税込747
当日出荷

直径(mm) 150 材質 スポンジ、ウール 仕様 ウール部毛の長さ20mm トラスコ品番 836-8084 適合機種 930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N 質量(g) 34 品名 ボアバフ30×150×30 サイズ(mm) 30×150×30
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm) 75 トラスコ品番 835-8989 危険物の類別 非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm) 125 材質 羊毛 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1枚
969 税込1,066
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 中目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm) 2.35 材質 純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷

マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm) 190 厚さ(mm) 25 トラスコ品番 471-4300 内径(Φmm) 50 危険物の類別 非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

大塚刷毛製造ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し 穴径(Φmm) 27 材質 バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm) 15 仕様 マジック式
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ 中目 内径(Φmm) 22 取付け方法 マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 材質 羊毛 形状 ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 各種金属、樹脂
1箱(2本)
619 税込681
当日出荷

外径(Φmm) 50 厚さ(mm) 20 タイプ 中目 取付け方法 マジック式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

大塚刷毛製造ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。 穴径(Φmm) 27 厚さ(mm) 20 仕様 マジック式
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)