- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- エア 逆止弁のおすすめ人気ランキング
エア 逆止弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新373件の「エア 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 逆止弁」、「エアー 逆流防止弁」、「逆止弁 空気」などの商品も取り扱っております。
形状
ブッシュタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
シール
付(標準)
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
仕様
樹脂タイプ
形状
ブッシュ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
ねじの種類
R
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプ
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
金属タイプ
材質
ロック爪・スプリング/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン、ナイロン。ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。弁体/アルミニウム
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途機器への逆流を防ぐための逆止弁
材質
黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ソケット
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
水、エアー用
材質
黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
仕様
逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数
10/箱、200/梱
流体を一方向に流す逆止弁です。
クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
90
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
エア、温水、水
最高使用温度(℃)
90
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCMB-S35
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
材質(本体)
PBT
材質(ゴムシール)
HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100