エアエイドのおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
137件の「エアエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョンソン・エンド・ジョンソン バンドエイド」、「ゆうパケット」、「ホワイトムスク」などの商品も取り扱っております。
緑茶成分と酵素を含む消臭剤が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭。シンプルなボトルデザインで、車内スッキリ!
用途消臭剤 , 消臭・芳香剤
1個(95g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に! 微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
使用場所 室内 シリーズ ファブリーズ 危険物の類別 非危険物
1個(300mL)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り 無香 成分 消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g) 190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パイプ取手
用途一般機器、設備 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上 黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物生まれの天然消臭成分配合。清潔感のある香りが車内に広がります。 800gの大容量で広い車内でもしっかり消臭。
用途ミニバン、大型車に最適
1個(800g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

楽しい絵柄がはいったデザイン(絵柄11種類:計20枚)。 水蒸気を通す防水テープを採用。子供たちのキズをやさしく守ります。 防水・バイ菌をカット ・・・・水・バイ菌は通さず、空気・蒸気は通す防水テープを採用。 伸縮自在で、関節部などの動きの多いところでもフィットし、剥がれにくいです。 傷口につきにくい特殊加工パッド・・・・キズにしみにくく、むれにくい。 低アレルギー性粘着剤を使用・・・・アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系粘着剤を使用 子供たちにぴったりのスモールサイズ
機能 防水 種別 関節用 テープ幅(mm) 19 パッド寸法(mm) 23×10 テープ長さ(mm) 58 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00204C00007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(20枚)
499 税込549
当日出荷


ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズ ファブリーズ 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物
1個(130g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品 角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状 角型 材質(本体) アルミ タイプ - 電圧(V) 9~32(DC12/24対応) 光源 LED 防塵防水性能 IP67/IP69K 材質(レンズ) ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間) 50000 防水保護等級 IP67/IP69K 電球の種類 LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インターリンクスAIR ADE エアエイド
アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。
成分 複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料 材質 本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP 高さ(mm) 【ボトル】215 内容量(mL) 300
1ケース(6本)
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車に置くだけ ! 空気のお手入れ 緑茶成分と酵素を含む消臭剤が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!シンプルなボトルデザインで車内スッキリ!
仕様 ●容量:95g●本体寸法:W66×H65×D66mm●本体重量:149g アズワン品番 68-1980-72
1個
559 税込615
10日以内出荷

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ ファブリーズ
1パック(130g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ 表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ エアースペンサー
1個(40g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアコン内に吹くだけ ! 空気のお手入れ 緑茶消臭成分配合で悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!ロングノズルと強力ジェットでパワフル消臭。防カビ・除菌効果もプラス。
仕様 ●容量:170mL●本体寸法:W67×H178×D53mm●本体重量:179g
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック! スカッシュの香り
香り 香り有 寸法(mm) 65×72×21 セット数 2 質量(g) 2.4 シリーズ 消臭エアエイド
1個
839 税込923
4日以内出荷

エアコンに取り付けるだけ ! 空気のお手入れ 植物生まれの天然消臭成分が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!あらゆる車の内装に馴染むシンプルでやさしいデザイン。
仕様 ●容量:2.4g●本体寸法:W40×H32×D53mm●本体重量:12g
1個
559 税込615
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷