- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- エアグリップのおすすめ人気ランキング
エアグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新550件の「エアグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアグリッパー」、「七星 コネクタ」、「自動車 タイヤ 空気 ネジ」などの商品も取り扱っております。
用途ゲージボタルAG-8006用
仕様
レバー式で手放しできる
全長(mm)
50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合本体
ATG-001
幅(mm)
36
高さ(mm)
27
質量(g)
30
奥行(mm)
13
取付ねじサイズ
G1/4おねじ
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類
オープンタイプ
全長(mm)
34
質量(g)
100
タイプ
オープン
接続方式
ホース接続
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
アルミホイールに最適
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
70
先端径(mm)
12
接続方式
G1/4外ねじ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様
スペアホース1.5m+チャック付
適合
3803
適合機種
TG-91・TG-1991・TG-1975
長さ(mm)
1500
質量(g)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
オープンタイプ
適合本体
3803
全長(mm)
35
竹の子外径(Φmm)
7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)
40
接続方式
G1/4外ねじ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。
両端に自在継手付きでねじれ解消。
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類
クローズタイプ
適合本体
ATG-001
ホース長さ(mm)
400
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類
オープンタイプ
長さ(mm)
187
全長(mm)
210
質量(g)
120
外径(Φmm)
12
接続方式
ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
655
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±10kPa
測定範囲(kPa)
60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×750
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。
先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。
はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
90
先端径(mm)
16.5
接続方式
G1/4外ねじ
機能
手放しタイプ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
208-3955
材質/仕上
真鍮、ラバー
質量(g)
27
品名
クリップチャック(米・英式兼用タイプ)
アズワン品番
64-8713-48
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷