- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 取付桟のおすすめ人気ランキング
エアコン 取付桟のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新109件の「エアコン 取付桟」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンステー」、「窓ダクトパネル」、「室外機 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
用途室内機据付桟
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)
(室内機取付パネル)330~640
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(2本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品
長ビス8本、短ビス4本
材質
ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色
アイボリー
取付寸法(mm)
422~760
最大幅(mm)
52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材
付属品
タッピングネジ(大)8本、(小)6本
材質
冷間圧延鋼板
色
ミルキーホワイト
耐荷重(kg)
40
取付可能寸法(mm)
390 ~ 695
1箱(20個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)
0.15
色
ライトグレー
使用荷重(kg)
0.15
表面処理
AAS製
適合高さ(mm)
小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容
パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色
シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)
820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)
約180×248×1418~2000
質量(g)
2600
材質
窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種
IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容
窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途昇降部分、搬送部分のガイド
幅(mm)
10
高さ(mm)
36
タイプ
ボールリテナーレスリニアモーション
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質
鉄t1
塗装色
ブラック
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応