エアコン 結露 防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
153件の「エアコン 結露 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 結露防止」、「エアコン 結露」、「結露受」などの商品も取り扱っております。
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質 30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm) 1000×1000 熱伝導率(W/mk) 0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm) 200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質 本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm) 21.3 長さ(cm) 50~69.8 高さ(cm) 14.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB) 取扱説明書
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 4 テープ厚さ(mm) 4.5 トラスコ品番 441-7607
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質 架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品 両面テープ、落下防止キット 材質 (本体)ABS樹脂。(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g) 470 サイズ(cm) (縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃) 70 耐冷温度(℃) -20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質 30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm) 3 保温厚 3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法 1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質 特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻
990 税込1,089
当日出荷

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.2
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアン・サービスエアーウィングスリット
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 セット内容 取付アダプター4本、ストッパー4個 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.13 本体寸法(縦×横×高さHmm) 120×500×33
1セット(2台)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質 架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質 30倍発泡ポリエチレン粘着シート 熱伝導率(W/mk) 0.03
1枚
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材 特殊エラストマー 主な用途 保護用 適合温度(℃) -29~93 特性 耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。 容量(mL) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水 使用の目安 6(「6ml相当」1m2/回) 液性 中性 寸法(幅W×長さL)(cm) 使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180 危険物の類別 非危険物 適合用途 室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
539 税込593
当日出荷

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm) 17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm) 185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。 材質 シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系 横(cm) 90
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番 442-8617 ライトグリーン タイプ 自己消火性 使用可能温度範囲 +5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2) 8 発泡体積(L) 25±2 熱伝導率(W/mk) 0.03~0.04 吸水率(%) 2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃) 0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分) 約10 内部硬化(分) 約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃) +5 密度(kg/m3) 15~20 圧縮強度(N/cm2) 4~5 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷