- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコンガス1234のおすすめ人気ランキング
エアコンガス1234のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「エアコンガス1234」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R1234yf用ゲージマニホールド」、「1234yf」、「HFO-1234YF」などの商品も取り扱っております。
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様
代替対象:R-134a(代替フロン)
成分
CF3CF=CH2
タイプ
単一冷媒
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
<1 (ノンフロン)
仕様
<キット内容> 。・ゲージマニホールド(TA124YF-1) 。バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。接続ポート…M12メス 。圧力計/連成計 。◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 。連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) 。◇R1234yfの飽和温度目盛付き 。◇0点調整機能付 。・チャージホースセット(TA134YF) 。ホース長/色…150cm/赤・青・黄 。接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 。黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 。・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) 。・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) 。・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) 。・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別
非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
PAGオイル専用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16-20UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様
ホース側専用クイックジョイント。 内部Oリング付き、手締め仕様
対応冷媒種別
HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf
成分
CF3CF=CH2
冷媒
HFO-1234yf、R-1234yf
危険物の類別
非危険物
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
仕様
R1234yf用マニホールド 。R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。ボール接続ポート…M12P1.5メス 。ボールバルブ式マニホールドボディ 。圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa 。・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
対応冷媒種別
R-1234yf
セット内容
PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。
R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。
R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。
そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。
R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに
対応冷媒種別
R1234yf
質量(g)
200
セット内容
1箱(4缶入)
純度(%)
99.5以上
成分
CF3CF=CH2
危険物の類別
非危険物
1箱(200g×4缶)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒
対応冷媒種別
R1234yf
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別
R-134A
危険物の類別
非危険物
仕様
R1234yfサービス缶専用。 TA134YF-3専用。 ホース側専用クイックジョイント。 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R1234yfカーエアコン用
チャージホース
150cm赤青黄各1
仕様
80Φゲージボールバブルマニホールド
付属品
接続バルブ×1
真空計(MPa)
Hi、Lo各1
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
対応冷媒種別
R-1234yf
セット内容
POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
エスコ品番
EA101ND-1
1個
¥65,600
税込¥72,160
8日以内出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
POEオイル専用 ハイブリッド用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カーエアコン用サービスツール
新冷媒対応
ホース接続口
M12-1.5メス