- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコンストップリーク剤のおすすめ人気ランキング
エアコンストップリーク剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「エアコンストップリーク剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACリークストップ」、「R12 漏れ止め」、「r12 エアコン コンプレッサー オイル」などの商品も取り扱っております。
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
危険等級
Ⅲ
ねじの呼び
M14×1.25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
説明書
危険物の性状
非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用
セット内容
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様
PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。
R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。
圧力システムまたは真空システムで使用できます。
適合
A/Cリークストッププラス用
質量(g)
563
危険物の類別
非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
種類
POEオイル
使用工具
POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性
カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量
ガス量600g/1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
効果
A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様
スプレーノズル付
トラスコ品番
494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分
134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ
蛍光剤入り
容量(g)
R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
22mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
適合ガス
134a
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
エアコン冷媒用の添加剤。
冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。
専用ホースで注入してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
1本(50cc)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス
134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様
高純度
充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
適合
ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)
危険物の類別
非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
コンプレッサーオイルの充填に使用します。
全長(mm)
225
接続径
(ホース)1/4フレア
充填可能量(g)
60
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)
ガス/20+オイル/10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷