エアコンフィルター 除菌のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「エアコンフィルター 除菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 芳香剤」、「ホコリ取りフィルター」、「天井エアコンフィルター」などの商品も取り扱っております。
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。
材質 本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付 外形寸法(cm) 約40×80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。 アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質 ポリエステル+アクリル 厚さ(mm) 8 風速(m/s) (標準)2.0 耐熱温度(℃) 170 残留粒子(μ) 120 作動時圧損(Pa) 170 初期圧力損失(Pa) 51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホコリや粉末などをキャッチ エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質 フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン 寸法(cm) 約62.5×62.5
1袋(2枚)
729 税込802
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去 付属品 面ファスナー 機能 エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
1セット(10枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアン・サービスクリーンフィルタースリー
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様 初期~5PA効率(%)48%
1袋(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所 室内
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

エアコンや空気清浄機に貼るだけで、室内の浮遊ウィルスや細菌を除去。お部屋の汚れた空気をキレイに循環します!銀配合フィルターで浮遊ウイルスや細菌を除去します。粘着シール加工なので簡単・キレイに取付け、取外しが可能です。フィルターが汚れてくると、「とりかえてネ」サインが浮き出て交換時期をお知らせします。
1枚
689 税込758
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
寸法(Φmm) 37
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。 フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質 フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン 寸法(cm) 約30×30
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

材質 ポリエステル 厚さ(mm) 4 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 66.4 圧力損失 9Pa 初期圧力損失(Pa) 24
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)