- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアコンプレッサー用エアホースのおすすめ人気ランキング
エアコンプレッサー用エアホースのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新309件の「エアコンプレッサー用エアホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー用耐圧ホース」、「工場 エアーホース」、「エアー コンプレッサ カプラ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質
特殊TPE
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
黄
最高使用圧力(MPa)
1.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10.7
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
特性
耐キンク性/柔軟性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体
圧縮空気
材質(プラグ)
鉄
材質(ソケット)
鉄・真ちゅう・NBR
特性
耐スパッタ
材質
内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲半径
(常温)60mm
特性
耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体
空気・水など
最高使用圧力(MPa)
2
外面
黒色コルゲート
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
材質
特殊エラストマー
色
赤
接続
汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)
鉄
材質(ソケット)
鉄・真鍮・NBR
特性
柔軟性
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
金具
ツータッチカプラ
使用流体
空気
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
40
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]