エアコンリレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「エアコンリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットクラッチリレー」、「スズキマグネットクラッチリレー」、「汎用 リレー 12v 自動車用」などの商品も取り扱っております。
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷


1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)