- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- エアスイングクランプのおすすめ人気ランキング
エアスイングクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「エアスイングクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力治具」、「サポート治具」、「クランプ 機構」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
ドライエア
角度精度(°)
90±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.52MB)
繰返し精度(°)
±0.5(ロックスイング完了位置)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常にコンパクトでパワフルです。
片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
97
アゴの深さ(mm)
60
材質(本体)
スチール
クランプ
(クランプ力)16000N
奥行(mm)
95
幅(mm)
40
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435
表面処理
フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理
フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
材質
スチール
ストローク(mm)
8
質量(kg)
0.25
締付トルク(N・m)
(取付時)60
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)
S45C
材質(ワッシャー)
S45C
材質(フランジナット)
S45C
材質(調整ボルト)
S45C
表面処理(ボディ)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)
焼入焼戻
熱処理(フランジナット)
焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)
焼入焼戻
熱処理(フック)
焼入焼戻
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)
2
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質
スイングヘッド:SCM420。ホルダー:SCM420。クイックレバー:SCM420。クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理
スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60。ホルダー:焼入HRC57。クイックレバー:焼入HRC58。クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法Q
M12×1.75
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
0.25
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様
フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容
クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)
2
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボルト径
M10×65
ホース外径(Φmm)
【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)
80
クランプアーム移動角度(°)
90
チューブ内径(Φmm)
16