- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- エアハンマー チゼルのおすすめ人気ランキング
エアハンマー チゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「エアハンマー チゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークチゼル」、「チゼル 切断」、「エアーハンマー ボールジョイント」などの商品も取り扱っております。
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
127
先端形状
フラット(幅20mm)
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
適合
NBH-400用 4Kスムージングツール
トラスコ品番
753-3179
全長(mm)
110
質量(g)
170
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
125
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
先端形状
ポイント
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。
ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。
リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
セット内容
メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
4500
セット内容
本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)
180
使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
1100
空気消費量(L/min)
114
空気取入口
PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。
大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番
835-4993
質量(kg)
5.7
内寸(mm)
【タイロッド用フォーク】20、24
適合車種
主に大型車向け
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
適合機種
S-250、S-500、S-1000
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
175
先端形状
フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種
TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様
六角軸専用
適合
TLX9803、TL9834
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
172
適合機種
SK11エアーハンマー
先端形状
ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番
276-8755
適合機種
A-300、A-302
全長(mm)
180
質量(g)
165
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品
ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)
89
差込角(mm)
10
速度
2100bpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用
RoHS指令(10物質対応)
対応
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)
185(A-300本体)
付属品
フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6981
種別
空気式高速タガネ
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷