- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- エアバックのおすすめ人気ランキング
エアバックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新987件の「エアバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ緩衝材」、「エアインフレータ」、「インスタパック」などの商品も取り扱っております。
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
折り目にそって簡単収納!!
使用は簡単。
荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。
材質
繊維強化プラスチック
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)
145×198
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。
フラットな形状となっております。
独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。
常に一定の空気圧を保つことができます。
湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。
二重に保護されているので耐久性抜群です。
サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業、全ての業界
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質
ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)
100
マフラーにつなぐだけセダン、2トン、4WDに適応!
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い
用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等
種別
緩衝材(エアー)
質量(g)
290
エアーキャップ製の封筒です。
送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成
3層
トラスコ品番
794-3440
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。
ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。
用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業
トラスコ品番
135-1440
質量(g)
310
取付口
1/4
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。