- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- エアファイバのおすすめ人気ランキング
エアファイバのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新176件の「エアファイバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンプレッサー ジョイント」、「エアチューブ ジョイント」、「ホースチューブジョイント」などの商品も取り扱っております。
チューブ外径(Φmm)
1.8
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気
外径×内径(Φmm)
1.8×1.2
内径(Φmm)
1.2
使用流体
圧縮空気
材質
特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)
1.8
長さ(m)
20
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)
-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)
±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)
1.8×1.2(外径×内径)
適用管外径(Φmm)
1.8
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
適用管外径(Φmm)
1.8
形状
プラグ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ブランクプラグ×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
1袋(10個)
¥2,475
税込¥2,723
8日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
片口ストレート
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)
黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状
メイルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です。敷き布団は厚さ約9cmとボリュームがあり、快適にお使いいただけます。掛け布団は、身体のラインに沿ったキルティングを施しており、暖かさを逃がしにくいです。
仕様
カバー取り付けひも:8ヶ所
トラスコ品番
835-9070
セット内容
掛け布団・敷き布団・枕 各1
材質
側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%
寸法(mm)
(枕)430×630、(掛け布団)1500×2100、(敷き布団)1000×2100
質量(kg)
(枕)0.4、(掛け布団)1.4、(敷き布団)固綿:1.9/巻綿1.2
目付(g/m2)
82
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
R×G
一般空気圧配管用
柔軟
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
やや軟質
用途一般空気圧配管用