- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- エアブラシ ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
エアブラシ ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「エアブラシ ホース ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 補修」、「エアコンプレッサー ジョイント」、「エアーホース 分岐」などの商品も取り扱っております。
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番
301-8903
質量(kg)
0.041
使用温度範囲(℃)
-5~60
取付ねじ
(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8
使用流体
圧縮空気
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品
S-Lチェンジネジ付
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
ホース中間継手
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
型式
1/4
口金
G1/4×G1/4
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ウレタンホース用のジョイントです。
形状
ホースジョイント
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)
6
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
トラスコ品番
805-0802
形状
ホースジョイント
質量(g)
48
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷