エアブローガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,193件の「エアブローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブローガン」、「トラスコ エアーガン」、「ブロワーガン」などの商品も取り扱っております。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー ノズル口径(Φmm) 外径6、内径4 エアー取付口 G1/4 材質(本体) ポリオキシメチレン 耐熱性 -40℃~+60℃ 最大使用圧力(MPa) 1.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm) 90 ノズル口径(Φmm) 3.5 エア取入口 Rc1/4 トラスコ品番 231-4754 全長(mm) 237 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状 標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm) 2.1 接続方式 カプラー接続 仕様 エアーインレットネジ径:Rc 1/4。空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃) 0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 135 使用流体 圧縮空気 エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm) 2 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ トラスコ品番 276-0231 全長(mm) 220 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 質量(g) 220 最高使用圧力 1.0 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式 1/4カプラー接続 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm) 320 ノズル口径(Φmm) 4.0 トラスコ品番 231-4762 全長(mm) 467 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口 エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min) 40~290(0.5Mpa時) 付属品 PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番 292-4480 材質 本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP 質量(g) 90 最高使用圧力(MPa) 1.47 寸法A(mm) 133.5 寸法B(mm) 128 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 310 取付ねじ ノズル:G1/8 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷