エアホース カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
585件の「エアホース カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース カプラ 径」、「ワンタッチカプラー エアー」、「カプラ ソケット プラスチック」などの商品も取り扱っております。

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 9~11[92~112] 寸法E(Φmm) 7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)