- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- エアリオンジェルのおすすめ人気ランキング
エアリオンジェルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「エアリオンジェル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョンソン グレード消臭センサー」、「トイレ 消臭剤 業務用」、「消臭剤 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×85×188
危険物の類別
非危険物
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
58×57
製品質量(g)
約115(内容量:約90)
危険物の類別
非危険物
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
グラフト重合法によって開発された無香料消臭剤です。
悪臭の分子を化学反応によって吸着し、無臭にします。
消臭速度が速く、一度吸着した悪臭は再放出しません。
用途気になる臭いの空間に噴射してください。1回2秒の噴射で約160回ご使用いただけます。
成分
液体イオン交換体、エタノール
材質
スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)
53×180
危険物の類別
非危険物
1本(240mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ
本体
トラスコ品番
275-6528
容量(mL)
270
質量(g)
355
使用温度範囲
常温
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類
グリッププライヤ
カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容
キャンドル容器、キャンドル芯
材質
ガラス、蝋、紙
包装形態
ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)
120×165×57
アズワン品番
65-2744-71
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ
消臭力
商品タイプ
業務用
タイプ
クラッシュゲルタイプ
危険物の類別
非危険物
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所
トイレ
材質
ABS
容量(mL)
210
質量(g)
340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
97×87×214
使用電池
アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)
5~40
使用湿度範囲
20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番
400-5457
危険物の類別
非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質
パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
チューブタイプで使いやすい青色のゼリーキャンドル。
耐熱容器に90℃程度のお湯を入れて、そのなかに本ゼリーキャンドルを入れて、湯煎してやわらかくしてから使用します。
仕様
●商品サイズ:本体45ml入り●セット内容:ゼリーキャンドル(青色)×1●材質:ろう●重量(g):55●梱包形態:チューブ
アズワン品番
68-1986-68
1本
¥339
税込¥373
5日以内出荷
気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。
不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。
便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
成分
無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)
500
シリーズ
消臭力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×167×62
応急処置
液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。
使用場所
トイレ
使用期間(ヶ月/常温)
約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。)
商品タイプ
本体
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所
トイレ、室内
商品タイプ
本体
香り
無香料
成分
植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)
135×145×95
質量(g)
約1000
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所
トイレ
シリーズ
消臭元
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
水溶性
商品タイプ
本体
置き場所に困る消臭剤をマグネットで玄関扉や冷蔵庫に浮かせて収納。消臭剤を置いてカバーを差し込むだけで、生活感が
出る消臭剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約420
備考
取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約0.5
対応
約W1×D8.2×H19.6cm以内の消臭剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×9.6×20.3
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。