エアー 三又のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
204件の「エアー 三又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 分岐 継手」、「カプラー 3分岐」、「エアー 三方弁」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質 亜鉛 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 適合流体 空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 トラスコ品番 158-4103 質量(g) 308 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状 90度ロータリー形状 材質 ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 275 タイプ ソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

用途エアーの分配 種類 ホース継手 形状 ワイ 使用流体 水、空気、油 材質/仕上 黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃) -50~150
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質 真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃) -50~150 寸法d(mm) PF1/4 寸法a(mm) 26 寸法A(mm) 52 寸法B(mm) 16 使用圧力 35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体 空気
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 真鍮 形状 三ツ又ホースロ
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 3 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3721 サイズ R1/2 質量(g) 630 使用温度範囲(℃) -5~+60 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類 ホース継手 形状 ティー 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体) 黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 0336
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)