- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- エアーガン アネスト岩田のおすすめ人気ランキング
エアーガン アネスト岩田のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新278件の「エアーガン アネスト岩田」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速乾ボンドスプレーガン」、「スプレーガン 木工」、「hvlpスプレーガン」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル長(mm)
19
ノズル口径(Φmm)
1.7
取付口
(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
トラスコ品番
283-6122
全長(mm)
130
質量(g)
185
最高使用圧力
1.37MPa
接続方式
ニップル
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
4.5
最高使用圧力
1.37MPa
接続方式
ニップル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気消費量(L/min)
145
質量(g)
670
塗料噴出量(mL/min)
160
吹付空気圧力(MPa)
0.25
塗料供給方式
吸上
容器(mL)
600
コンプレッサー
1馬力以上を推奨
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)
1.5
エアー取付口
G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)
19
ノズル口径(Φmm)
1.7
トラスコ品番
759-0211
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
130
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
5~40
最高使用圧力(MPa)
1.37
吹付空気圧力(MPa)
0.34
ノズル取付口
M11×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)
50
仕様
重力式
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
220
所要圧縮機(kw)
0.2~0.75
霧化能力
高微粒
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
ステンレス
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)
290
吹付空気圧力(MPa)
0.24
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気消費量(L/min)
145
質量(g)
640
塗料噴出量(mL/min)
180
吹付空気圧力(MPa)
0.25
塗料供給方式
重力
容器(mL)
400
コンプレッサー
1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。
空気使用量(L/min)
80~250
供給空気圧力(MPa)
0.1~0.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)
450
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)
420
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
仕様
アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
塗料供給方式
重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)
270
吹付空気圧力(MPa)
0.25
カップ容量(mL)
600
ノズル口径(Φmm)
1.5
塗料噴出量(L/min)
160
パタン開き(mm)
155
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。
仕様
(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備
セット内容
コイルホース・エアダスター・タイヤチャック
長さ(m)
5
外径×内径(Φmm)
(コイルホース)=8×5
口径(Φmm)
(エアーダスター射出)2.2
空気使用量(L/min)
(エアーダスター)90
空気圧力(MPa)
(エアーダスター)0.6
コンプレッサー
(推奨)1/2馬力以上
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)
1.5~2.2
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)
280
吹付空気圧力(MPa)
0.25
カップ容量(mL)
400
ノズル口径(Φmm)
1.3
塗料噴出量(L/min)
180
パタン開き(mm)
150
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。
空気使用量(L/min)
70
仕様
重力式
材質(本体)
アルミダイカスト
塗料噴出量(mL/min)
85
所要圧縮機(kw)
0.4
霧化能力
高微粒
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
ステンレス
中量塗装用です。
塗料供給方式
吸上式
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)
290
吹付空気圧力(MPa)
0.24
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)
375
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
取付ネジ径
(塗料):G3/8、(空気):G1/4